電球 e14のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
175件の「電球 e14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 e14」、「E14」、「電球 e14 40w」などの商品も取り扱っております。
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニ球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 クリア 全長(mm) 64 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 35
1個
319 税込351
当日出荷

ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V) 8 口金 E10 ガラス球径(mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
9日以内出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 32
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質 本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V) 100 光源 LED 色温度(K) 2700 寿命 20000時間 光源色 電球色相当 ガラス色 クリア 周波数(GHz) 50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニボール球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 78 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 50
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用 口金 E12
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 サイン球 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 83 消費電力(W) 10 定格寿命(時間) 約10000 バルブ径(Φmm) 45
1個
349 税込384
翌々日出荷

1個
329 税込362
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニ球 定格消費電力(W) 25 定格電圧(V) 100/110 クリア 全長(mm) 64 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 35
1個
299 税込329
当日出荷

1個
299 税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
9日以内出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm) 78 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 50
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途庫内用、装飾用 口金 E17
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
699 税込769
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E17 定格消費電力(W) 4 全光束(Lm) 440 全長(mm) 110 質量(g) 28 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra エネルギー消費効率(Lm/W) 110 外径(mm) 35
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm) 48 消費電力(W) 15 外径(Φmm) 20
1個ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)